Motion
730B-30-G
730 S/R ROJO, 30:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09454365
No. Fabricante 730B-30-G
Precio3,575.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
730 S/R ROJO, 30:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09454365
No. Fabricante 730B-30-G
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
Precio3,575.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107747927

Descripción general

Descripción del fabricante
730B-30-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo