Motion
HFWD726-300K-B5-L1-P16

BOSTON GEAR
HFWD726-300K-B5-L1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #09454407
No. Fabricante HFWD726-300K-B5-L1-P16
Precio6,487.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWD726-300K-B5-L1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #09454407
No. Fabricante HFWD726-300K-B5-L1-P16
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
Precio6,487.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.447 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06811
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWD726-300K-B5-L1-P16 VELOCIDAD DE MARAVILLA