Motion
SSHF715W-20KT-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF715W-20KT-B5-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09454620
No. Fabricante SSHF715W-20KT-B5-HS1-P16
Precio3,031.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF715W-20KT-B5-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09454620
No. Fabricante SSHF715W-20KT-B5-HS1-P16
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
Su precio$3,031.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    29.1 lb, 13.2 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W07022
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF715W-20KT-B5-HS1-P16 MOLOR INOXIDABLE