Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación1800:1
- Peso52.1 lb, 23.63 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW07064
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Adecuado para entornos de lavadoSí