Motion
HWC726-100KZT-H4-P20

BOSTON GEAR
HWC726-100KZT-H4-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09454659
No. Fabricante HWC726-100KZT-H4-P20
Precio6,812.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HWC726-100KZT-H4-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09454659
No. Fabricante HWC726-100KZT-H4-P20
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
Precio6,812.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    56.10 lb

Detalles

  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    HWC726-100KZT-H4-P20
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HWC726-100KZT-H4-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA