Motion
BKCFWA721B-300KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCFWA721B-300KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09454669
No. Fabricante BKCFWA721B-300KP-B5-GS1
Precio4,941.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCFWA721B-300KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09454669
No. Fabricante BKCFWA721B-300KP-B5-GS1
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
Precio4,941.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.828 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07069
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCFWA721B-300KP-B5-GS1 PALABRA DE LAVADO