Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación150:1
- Peso85.10 lb, 38.601 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteW07094
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700