Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación10:1
- Peso57.1 lb, 25.9 kg
Detalles
- Kit de casquillosP19
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteW07163-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700
- Kit de base estándarKit B5