Motion
HFWA730-150KZT-B5-H1-P35

BOSTON GEAR
HFWA730-150KZT-B5-H1-P35

150:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09454773
No. Fabricante HFWA730-150KZT-B5-H1-P35
Precio7,865.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA730-150KZT-B5-H1-P35

150:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09454773
No. Fabricante HFWA730-150KZT-B5-H1-P35
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
Precio7,865.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    150:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA730-150KZT-B5-H1-P35 VELOCIDAD DE MARAVILLA