Motion
226D-20K-1

BOSTON GEAR
226D-20K-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 20:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 226
Artículo MI #09454813
No. Fabricante 226D-20K-1
Precio5,150.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
226D-20K-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 20:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 226
Artículo MI #09454813
No. Fabricante 226D-20K-1
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
Precio5,150.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE 226D-20K-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo