Motion
F730-50KT-B5-J6

BOSTON GEAR
F730-50KT-B5-J6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09454886
No. Fabricante F730-50KT-B5-J6
Precio4,022.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-50KT-B5-J6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09454886
No. Fabricante F730-50KT-B5-J6
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
Precio4,022.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-50KT-B5-J6 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo