Motion
718B-25-H

BOSTON GEAR
718B-25-H

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble
Artículo MI #09455008
No. Fabricante 718B-25-H
Price$1,883.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
718B-25-H

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble
Artículo MI #09455008
No. Fabricante 718B-25-H
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
Price$1,883.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    25:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
718B-25-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron