Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación100:1
- Peso92.1 lb, 41.776 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteW07415
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura