Motion
F730-15K-B7-J1-CMBA140TR6-JUTFW-9

BOSTON GEAR
F730-15K-B7-J1-CMBA140TR6-JUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455031
No. Fabricante F730-15K-B7-J1-CMBA140TR6-JUTFW-9
Precio7,885.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-15K-B7-J1-CMBA140TR6-JUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455031
No. Fabricante F730-15K-B7-J1-CMBA140TR6-JUTFW-9
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
Precio7,885.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    116.10 lb, 52.66 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07444
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-15K-B7-J1-CMBA140TR6-JUTFW-9 WORM