BOSTON GEAR SBKCQC738B-50KEP-B7-HS1
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.7500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulgadas, salida doble, estructura de 140TC/180C pulgadas