Motion
FWC721-100-B5-H

BOSTON GEAR
FWC721-100-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09455117
No. Fabricante FWC721-100-B5-H
Precio3,753.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721-100-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09455117
No. Fabricante FWC721-100-B5-H
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
Precio3,753.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.92 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07523-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721-100-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good