Motion
HF732R-25KEZT-B9-H2-P24

BOSTON GEAR
HF732R-25KEZT-B9-H2-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09455132
No. Fabricante HF732R-25KEZT-B9-H2-P24
Precio6,531.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF732R-25KEZT-B9-H2-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09455132
No. Fabricante HF732R-25KEZT-B9-H2-P24
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
Precio6,531.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    96.1 lb, 43.59 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P24
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W07510
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF732R-25KEZT-B9-H2-P24 VELOCIDAD DE MARAVILLA