Motion
SBKCQC732-60KEZ-B7-JS5

BOSTON GEAR
SBKCQC732-60KEZ-B7-JS5

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09455172
No. Fabricante SBKCQC732-60KEZ-B7-JS5
Price $6,703.57 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCQC732-60KEZ-B7-JS5

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09455172
No. Fabricante SBKCQC732-60KEZ-B7-JS5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 6,703.57 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Case Size
    732
  • Center Distance
    3.2500 in
  • Input Size
    0.8750 in
  • Manufacturer Reducer Size
    732
  • NEMA / IEC Frame Size
    140TC/180C
  • Nominal Ratio
    60:1
  • Output Size
    1.3750 in
  • Ratio
    60:1
  • Weight
    80.10 lbs, 36.33 kg

Details

  • Case Included
    Yes
  • Gearbox Component Type
    Gearbox
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Input Type
    C-Face Quick Connect
  • Lubrication
    Klubersynth UH1 6-460
  • Manufacturer Catalog Number
    W07602
  • Mounting Type
    No Base
  • Output Direction
    Right Hand
  • Output Type
    Solid
  • Paint Type
    Stainless BostKleen Paint
  • Reduction
    Single Reduction
  • Series
    QC700
  • Standard Base Kit
    Kit B7

Overview

Mfr description
SBKCQC732-60KEZ-B7-JS5 WASHDOWN WORM

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought