Motion
SSFWB7180-300KCT-B5-KS6

BOSTON GEAR
SSFWB7180-300KCT-B5-KS6

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09455226
No. Fabricante SSFWB7180-300KCT-B5-KS6
Precio4,877.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSFWB7180-300KCT-B5-KS6

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09455226
No. Fabricante SSFWB7180-300KCT-B5-KS6
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
Precio4,877.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    43.10 lb, 19.55 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07647
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSFWB7180-300KCT-B5-KS6 MOLOR INOXIDABLE