Motion
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4

BOSTON GEAR
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09455229
No. Fabricante SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4
Precio12,399.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09455229
No. Fabricante SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4
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
Precio12,399.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    105.1 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07651
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCFWC738-100KEPT-B7-HS4 PALABRA DE LAVADO