Motion
SSHF726-60K-B7-HS5-P23

BOSTON GEAR
SSHF726-60K-B7-HS5-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09455230
No. Fabricante SSHF726-60K-B7-HS5-P23
Precio5,119.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF726-60K-B7-HS5-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09455230
No. Fabricante SSHF726-60K-B7-HS5-P23
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
Precio5,119.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF726-60K-B7-HS5-P23 MOLOR INOXIDABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good