Motion
HRF730-25-B5-H-P31

BOSTON GEAR
HRF730-25-B5-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09455244
No. Fabricante HRF730-25-B5-H-P31
Precio6,057.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF730-25-B5-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09455244
No. Fabricante HRF730-25-B5-H-P31
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
Precio6,057.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    77.10 lb, 34.97 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07650
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF730-25-B5-H-P31 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA