Motion
BKCHF721N-7.5KZT-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR
BKCHF721N-7.5KZT-B5-HS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble
Artículo MI #09455259
No. Fabricante BKCHF721N-7.5KZT-B5-HS1-P20
Precio3,410.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF721N-7.5KZT-B5-HS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble
Artículo MI #09455259
No. Fabricante BKCHF721N-7.5KZT-B5-HS1-P20
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
Precio3,410.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.92 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07673
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF721N-7.5KZT-B5-HS1-P20 LAVADO