Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación60:1
- Peso91.1 lb, 41.32 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónMobil SHC 634
- Número de catálogo del fabricanteW07807
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700