Motion
HFHMB726-150KZT-B5-H3-P23

BOSTON GEAR
HFHMB726-150KZT-B5-H3-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09455369
No. Fabricante HFHMB726-150KZT-B5-H3-P23
Precio5,754.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMB726-150KZT-B5-H3-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09455369
No. Fabricante HFHMB726-150KZT-B5-H3-P23
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
Precio5,754.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    70.10 lb, 31.80 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07828
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMB726-150KZT-B5-H3-P23 VELOCIDAD DE MARAVILLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good