Motion
H732-40KET-H3-P31

BOSTON GEAR
H732-40KET-H3-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09455394
No. Fabricante H732-40KET-H3-P31
Price $5,966.67 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H732-40KET-H3-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09455394
No. Fabricante H732-40KET-H3-P31

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 5,966.67 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Center Distance
    3.2500 in
  • Input Size
    0.8750 in
  • Output Size
    1.9375 in
  • Ratio
    40:1

Details

  • Bushing Kit
    P31
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Input Type
    Solid Shaft
  • Lubrication
    Klubersynth UH1 6-460
  • Mounting Type
    No Base
  • Output Direction
    Double
  • Output Type
    Hollow
  • Paint Type
    Gray Paint
  • Reduction
    Single Reduction
  • Series
    H700

Overview

Mfr description
H732-40KET-H3-P31 WORM SPEED REDUCER

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought