Motion
SBKCHQC718V-10KZT-B5-HS6-P16

BOSTON GEAR
SBKCHQC718V-10KZT-B5-HS6-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09455396
No. Fabricante SBKCHQC718V-10KZT-B5-HS6-P16
Precio 3,718.42 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC718V-10KZT-B5-HS6-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09455396
No. Fabricante SBKCHQC718V-10KZT-B5-HS6-P16
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
Precio 3,718.42 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    34.1 lb, 15.468 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07881-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC718V-10KZT-B5-HS6-P16 LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron