Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación200:1
- Peso67.1 lb, 30.436 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW08319
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie200
- Kit de base estándarKit B5
Descripción general
Descripción del fabricante
HQCWA726-200-B5-H-P22 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad