Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso28.1 lb, 12.746 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW00849-OLD
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5