Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación100:1
- Peso103.1 lb, 46.765 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW00900
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5