Motion
FWA732A-200KEPT-B5-H3

BOSTON GEAR
FWA732A-200KEPT-B5-H3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09455501
No. Fabricante FWA732A-200KEPT-B5-H3
Precio8,094.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA732A-200KEPT-B5-H3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09455501
No. Fabricante FWA732A-200KEPT-B5-H3
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
Precio8,094.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W00901
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA732A-200KEPT-B5-H3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA