Motion
RF732E-40E-B7-J

BOSTON GEAR
RF732E-40E-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09455543
No. Fabricante RF732E-40E-B7-J
Precio7,560.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF732E-40E-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09455543
No. Fabricante RF732E-40E-B7-J
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
Precio7,560.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    100.1 lb, 45.405 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W00946
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
RF732E-40E-B7-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA