Motion
FHMA730-300KZ-B5-G1-RO

BOSTON GEAR
FHMA730-300KZ-B5-G1-RO

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09455557
No. Fabricante FHMA730-300KZ-B5-G1-RO
Precio5,806.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA730-300KZ-B5-G1-RO

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09455557
No. Fabricante FHMA730-300KZ-B5-G1-RO
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
Precio5,806.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    81.1 lb, 36.786 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W00981
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA730-300KZ-B5-G1-RO VELOCIDAD DE MARAVILLA