Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal200:1
- Relación200:1
- Peso37.10 lb, 16.83 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW01028-OLD
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5