Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso134.1 lb, 60.83 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW00090
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5