Motion
F724-10K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFW-9

BOSTON GEAR
F724-10K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455647
No. Fabricante F724-10K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFW-9
Precio6,445.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-10K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09455647
No. Fabricante F724-10K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFW-9
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
Precio6,445.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    78.1 lb, 35.426 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W01095
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-10K-B7-J1-CMBA140TU6-KUTFW-9 WORM