Motion
HRF721R-60-B5-H-P18

BOSTON GEAR
HRF721R-60-B5-H-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 in, Marco de 56C
Artículo MI #09455661
No. Fabricante HRF721R-60-B5-H-P18
Precio4,089.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF721R-60-B5-H-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 in, Marco de 56C
Artículo MI #09455661
No. Fabricante HRF721R-60-B5-H-P18
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
Precio4,089.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    46.1 lb, 20.91 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    W00069
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208055957

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF721R-60-B5-H-P18 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA