Motion
HFWC726V-150-B5-H-P18

BOSTON GEAR
HFWC726V-150-B5-H-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Cuadro de 150
Artículo MI #09455754
No. Fabricante HFWC726V-150-B5-H-P18
Precio6,453.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726V-150-B5-H-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Cuadro de 150
Artículo MI #09455754
No. Fabricante HFWC726V-150-B5-H-P18
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
Precio6,453.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    150
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    73.1 lb, 33.16 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W01253
  • Tipo de montaje
    Montaje vertical
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726V-150-B5-H-P18 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA