Motion
RF713-5T-B5-G

BOSTON GEAR
RF713-5T-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09455758
No. Fabricante RF713-5T-B5-G
Precio1,982.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF713-5T-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09455758
No. Fabricante RF713-5T-B5-G
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
Precio1,982.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    18.1 lb, 8.21 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W01249
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF713-5T-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA