Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso27.1 lb, 12.29 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW00057-OLD
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700