Motion
BKCF718-15SP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCF718-15SP-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09455849
No. Fabricante BKCF718-15SP-B5-GS1
Price$2,565.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCF718-15SP-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09455849
No. Fabricante BKCF718-15SP-B5-GS1
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
Price$2,565.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    15:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Mobil SHC 634
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCF718-15SP-B5-GS1 VELOCIDAD DE LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo