Motion
FWA730B-2400K-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA730B-2400K-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09456073
No. Fabricante FWA730B-2400K-B5-G1
Precio6,041.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA730B-2400K-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09456073
No. Fabricante FWA730B-2400K-B5-G1
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
Precio6,041.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Relación nominal
    2400:1
  • Relación
    2400:1
  • Peso
    79.1 lb, 35.88 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W01716
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA730B-2400K-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA