Motion
RF730B-40-B7-G

Boston Gear (RRX)
RF730B-40-B7-G

RRF730 S/R ROJO, 40:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09456297
No. Fabricante RF730B-40-B7-G
Price$6,009.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
RF730B-40-B7-G

RRF730 S/R ROJO, 40:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09456297
No. Fabricante RF730B-40-B7-G
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
Price$6,009.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208293748

Descripción general

Descripción del fabricante
RF730B-40-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo