Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteTalla 1
- Relación2:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Material de la carcasaPintura gris de hierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima2.74 hp a 1750 rpm
- RPM de salida875 rpm
- Par de salida192 pulg./lb
- Tipo de salidaAcolchado de cara en C
- Capacidad de carga suspendida315 lb
- SerieHMF