Motion
HMF1-3K-B5-B5-T3

Boston Gear (RRX)
HMF1-3K-B5-B5-T3

Multiplicador de relación helicoidal - 3:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tamaño de trama de entrada de 56C , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Tamaño de trama de salida de 56C , 2.06 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 583 rpm
Artículo MI #09456608
No. Fabricante HMF1-3K-B5-B5-T3
Precio2,661.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HMF1-3K-B5-B5-T3

Multiplicador de relación helicoidal - 3:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tamaño de trama de entrada de 56C , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Tamaño de trama de salida de 56C , 2.06 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 583 rpm
Artículo MI #09456608
No. Fabricante HMF1-3K-B5-B5-T3
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
Precio2,661.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    Talla 1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño del marco de salida
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    3:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Pintura gris de hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    2.06 hp a 1750 rpm
  • RPM de salida
    583 rpm
  • Par de salida
    216 pulg./lb
  • Tipo de salida
    Acolchado de cara en C
  • Capacidad de carga suspendida
    315 lb
  • Serie
    HMF

Descripción general

Descripción del fabricante
HMF1-3K-B5-B5-T3 MULTIPLICADOR HELICOIDAL SZ1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo