Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- En general Altura5-1/8 pulg.
- Ancho general2-11/16 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteMontado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaM6
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloLabio sintético
- UPC_NO889208432871