Motion
721F-10-J
721 S/R Rojo. 10:1 Relación, "F" vert. baja Base, conjunto "J"
Artículo MI #09456877
No. Fabricante 721F-10-J
Precio2,254.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
721 S/R Rojo. 10:1 Relación, "F" vert. baja Base, conjunto "J"
Artículo MI #09456877
No. Fabricante 721F-10-J
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
Precio2,254.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208509009

Descripción general

Descripción del fabricante
721F-10-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo