Motion
F738B-50KF-B9-H1

Boston Gear (RRX)
F738B-50KF-B9-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09456940
No. Fabricante F738B-50KF-B9-H1
Precio8,493.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F738B-50KF-B9-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09456940
No. Fabricante F738B-50KF-B9-H1
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
Precio8,493.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F738B-50KF-B9-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo