Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.12 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante221
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación14:1
- Peso23 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoH2
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase horizontal
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tipo de salidaEje de proyección extraíble
- ReducciónDoble
- SerieF200
Descripción general
Descripción del fabricante
F221D-PH-14-B5-H2 VELOCIDAD DE MONTAJE DEL EJE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad