Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación7.5:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSoporte BostMount – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700